Beli bantex ordner pvc lever arch file 1465-15 g di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Autonics Photoelectric Sensors AC/DC Type BEN SeriesDeskripsi:The BEN series photoelectric sensors with built-in amplifiers are available in universal AC/DC types and DC types. Light ON/Dark ON operation mode switch and sensitivity adjusters are available for easy configuration and set up (except through-beam types). The specialized sensor IC provides high performance in various user applications.
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- Autonics Proximity Sensor Cylindrical RoundDeskripsi:Cylindrical Inductive Proximity Sensor (Tipe Kabel)Proximity sensor induktif Seri PR memiliki performa sensing yang kuat dan ketahanan noise yang sangat baik dengan IC sensor khusus yang dikembangkan oleh Autonics. Tersedia dalam beragam ukuran dan jarak sensing. Sensor standar silindris induktif dapat digunakan pada beragam aplikasi yang memerlukan deteksi metal non-kontak. Seri PR tersedia dalam tipe DC 2-wire, DC 3-wire, AC 2-wire.atribut:
- Type: Cylindrical round (PR Series)
- Sensing Distance (mm): 15
- Harder Dimension/ Square (mm): 30
- Connection Type: 2 m cable loose leads
- Voltage (V): DC 12-24
- Frequency (Hz): 200
- Output Type: PNP
- Shield: Non Shield
- Wire Type: DC 3-wire
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Legrand Motion Sensoratribut:
- Color: White
- Nominal Voltage (V): 240-240
- Material: Plastic
- Impact Protection (IK): IK04
- Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
- Connection Cable Length (mm): 0
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Label Space/Information Surface: No
- Storage Temperature (°C): -20-70
- Surface Finishing: Glossy
- Surface Protection: Untreated
- Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
- Transparent: No
- Autonics Proximity Sensor Cylindrical Roundatribut:
- Type: Cylindrical round (PR Series)
- Sensing Distance: 4 mm
- Harder Dimension/ Square: 12 mm
- Shield: Non Shield
- Connection Type: 2 m cable loose leads
- Voltage: 12 - 24 VDC
- Wire Type: DC 3-wire
- Output Type: NPN
- Frequency: 500 Hz
- Autonics Proximity Sensors Inductive PR SeriesDeskripsi:Cylindrical Inductive Proximity SensorsThe PR series inductive proximity sensors feature solid sensing performance, excellent noise immunity and protection circuits. Available in various sizes and sensing distances, the standard cylindrical inductive sensors can be used in diverse applications requiring non-contact detection of metallic objects.
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen)Deskripsi:Terbuat dari karton dan dilapisi dengan plastik. Dapat menyimpan lebih banyak majalah dan dokumen dalam satu kotak. Box File, bisa dilipat, lebar punggung 7 cm, ukuran jumbo lebar punggung 10 cm dengan kantong label depan belakang.atribut:
- Capacity (cm): 10
- Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder)Deskripsi:Bindex Ecology 717 - merupakan ordner dengan tampilan yang rapi, dibuat dengan bahan kertas bermutu tinggi yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Dilengkapi dengan Finger Ring dan L-Shoe pada bagian bawah, serta punggung PVC dengan label yang dapat diganti-ganti. Ukuran: Folio, kapasitas: 7cm.atribut:
- Size: Folio
- Capacity (mm): 75
- Type: Potrait
- Autonics Closed Loop Stepper System AiC-CL SeriesDeskripsi:The AiC-CL series closed-loop stepper motors feature support for CC-Link communication. The motors can be used with Mitsubishi PLCs through CC-Link communication, offering easy connection, installation, and control without additional modules or controllers. Up to 42 axes can be controlled simultaneously or independently.atribut:
- Certification of Motor: CE
- Motor Basic Step Angle (Full/Half) (degree): 1.8/0.9
- Output Phase Motor: A,, B,, Z,
- Power Supply Driver (V): 24 DC
- Protection Structure of Motor: IP30
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- OMRON Photoelectric Sensor E3Z Type (Sensor Fotolistrik)Deskripsi:Material: - Case: PBT - Lens: Denatured Polyarylate. Power Supply Voltage: 12 to 24 VDC ±10% (ripple (p-p) 10% max.). Light Source: Infrared LED (Emission wave length: 860 nm).
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Autonics Photoelectric Sensors Standard Type BA SeriesDeskripsi:The BA series diffuse reflective photoelectric sensors feature specially designed optics with long sensing distance up to 2 m. The sensors are available in Light ON and Dark ON modes and come equipped with built-in sensitivity adjusters. Operation/stability indicator allows users to easily identify operation status.
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- OMRON Proximity Sensor E2E Type (Sensor Proksimitas)Deskripsi:Detection Target: Magnetic metal (non magnetic metal, detection distance decreases).
Daftar Harga bantex ordner pvc lever arch file 1465-15 g Terbaru October 2026
| Autonics Photoelectric Sensors AC/DC Type BEN Series | Rp599.900 |
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder) | Rp41.900 |
| Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round | Rp349.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Legrand Motion Sensor | Rp909.900 |
| Autonics Proximity Sensor Cylindrical Round | Rp309.900 |
| Autonics Proximity Sensors Inductive PR Series | Rp199.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder) | Rp38.900 |
| Bantex Magazine Box File Folio (Tempat Dokumen) | Rp44.900 |
| Bindex Map Ordner Ring Mekanik 717 (Binder) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gzP101514611-9.jpg)

/h3P102267615-21.jpg)



/hgP101514628-10.jpg)
/jqP101514710-12.jpg)
/pzP101555935-2.jpg)

/hyP102267646-9.jpg)
/hhP102415629-11.jpg)


/i5P102267653-2.jpg)
/ddP102413481-11.jpg)
/99P101548333-25.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)